CH HANSON 26400 Dot Design matalapaineinen kirjainleimasarja, 1/2 tuuman koko | AB9DUE 2CEA4

CH HANSON 26400 Dot Design Matalapaineinen kirjeleimasarja, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB9DUE Malli: 26400Ristiviite: 2CEA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDot Design -käsimerkki
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 2 "
Näyttökirjeiden tyyppiMatala stressi piste suunnittelu
osoitusMerkitty vinoviivalla peukalon puolella
MateriaaliTeräs
Varren pituus4"
Varren koko neliö3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.76
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 26200 Dot Design matalapaineinen kirjainleimasarja, 1/8 tuuman koko | AD4RYV 43Y623 262001 / 8 "-2.75 "€274.27
CH HANSON 26300 Dot Design matalapaineinen kirjainleimasarja, 1/4 tuuman koko | AD4RZL 43Y638 263001 / 4 "-3"€374.10
CH HANSON 26350 Dot Design matalapaineinen kirjeleimasarja, 3/8 tuuman koko | AF7JQP 21HT51 263503 / 8 "-3.125 "€809.96
CH HANSON 26200_ pistekuvioinen kirjeleimasarja, vähärasitus, 1/8 tuuman merkkikoko | CH3TTB 26200_-1 / 8 "-€13.25
Tarjouspyyntö
CH HANSON 26250 Dot Design kirjainleimasarja, vähärasitus, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TTC 26250-3 / 16 "-€217.06
Tarjouspyyntö
CH HANSON 26250_ pistekuvioinen kirjeleimasarja, vähärasitus, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TTD 26250_-3 / 16 "-€14.32
Tarjouspyyntö
CH HANSON 26300_ pistekuvioinen kirjeleimasarja, vähärasitus, 1/4 tuuman merkkikoko | CH3TTE 26300_-1 / 4 "-€19.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 26400 Dot Design Matalapaineinen kirjeleimasarja, 1/2 tuuman koko
€899.39 / yksikkö