Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 26300 Dot Design matalapaineinen kirjainleimasarja, 1/4 tuuman koko | AD4RZL 43Y638

CH HANSON 26300 Dot Design Matalapaineinen kirjeleimasarja, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD4RZL Malli: 26300Ristiviite: 43Y638

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDot Design -käsimerkki
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 4 "
Näyttökirjeiden tyyppiMatala stressi piste suunnittelu
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)14.29
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 26400 Dot Design matalapaineinen kirjainleimasarja, 1/2 tuuman koko | AB9DUE 2CEA4 264001 / 2 "-4"€899.39
CH HANSON 26200 Dot Design matalapaineinen kirjainleimasarja, 1/8 tuuman koko | AD4RYV 43Y623 262001 / 8 "-2.75 "€274.27
CH HANSON 26350 Dot Design matalapaineinen kirjeleimasarja, 3/8 tuuman koko | AF7JQP 21HT51 263503 / 8 "-3.125 "€809.96
CH HANSON 26200_ pistekuvioinen kirjeleimasarja, vähärasitus, 1/8 tuuman merkkikoko | CH3TTB 26200_-1 / 8 "-€13.25
Tarjouspyyntö
CH HANSON 26250 Dot Design kirjainleimasarja, vähärasitus, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TTC 26250-3 / 16 "-€217.06
Tarjouspyyntö
CH HANSON 26250_ pistekuvioinen kirjeleimasarja, vähärasitus, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TTD 26250_-3 / 16 "-€14.32
Tarjouspyyntö
CH HANSON 26300_ pistekuvioinen kirjeleimasarja, vähärasitus, 1/4 tuuman merkkikoko | CH3TTE 26300_-1 / 4 "-€19.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 26300 Dot Design Matalapaineinen kirjeleimasarja, 1/4 tuuman koko
€374.10 / yksikkö