Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-BR Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Brasilia Musta | AB7JHK 23M787

BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-BR Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Brasilia musta

Varastossa
Tuote: AB7JHK Malli: XT-XWH0-B-BRRistiviite: 23M787

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,763.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 3 kaasua, Brasilia
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun8-13 tuntia.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys2"
TunnistaaHappi, palava, rikkivety
näyttöAakkosnumeerinen LCD-näyttö
KaasutyyppiO2, LEL, H2S
Korkeus5.125 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)
AnturialueO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppiKotelon väripäätöslauselmaAnturialueHinta
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-BR Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Brasilian keltainen | AB7JFH 23M739 XT-X0HM-Y-BRHappi, rikkivety, hiilimonoksidi2, H2S, COKeltainenO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)O2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-BR Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Brasilia Musta | AB7JFJ 23M740 XT-X0HM-B-BRHappi, rikkivety, hiilimonoksidi2, H2S, COMustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)O2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-BR Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Brasilian keltainen | AB7JGR 23M770 XT-XW0M-Y-BRHappi, palava, hiilimonoksidiO2, LEL, COKeltainenO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-BR Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Brasilia Musta | AB7JGT 23M771 XT-XW0M-B-BRHappi, palava, hiilimonoksidiO2, LEL, COMustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-BR Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Brasilian keltainen | AB7JHJ 23M786 XT-XWH0-Y-BRHappi, palava, rikkivetyO2, LEL, H2SKeltainenO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm€1,763.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-BR Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Brasilia musta
€1,763.14 / yksikkö