Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-WIEGMANN N412MFK Asennusjalat Kromattu | AG2LED 31LA11

HUBBELL-WIEGMANN N412MFK Kiinnitysjalat Kromattu kromattu

Varastossa
Tuote: AG2LED Malli: N412MFKRistiviite: 31LA11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusjalat
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus6"
Pituus2"
Materiaalikromi
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys568614 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL-WIEGMANN N412MFK Kiinnitysjalat Kromattu kromattu
€96.38 / yksikkö