OSTAJAN TUOTTEET OP18X18P Tukijalka 18 x 18 x 1 | AF9PCD 30PD61

BUYERS PRODUCTS OP18X18P tukijalka 18 x 18 x 1

Varastossa
Tuote: AF9PCD Malli: OP18X18PRistiviite: 30PD61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalka
TyyppiTukijalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSTAJAT TUOTTEET OP24X24P Tukijalka 24 x 24 x 1 tuumaa | AH2XQV 30PD57 OP24X24P€288.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS OP18X18P tukijalka 18 x 18 x 1
€197.57 / yksikkö