OSTAJAT TUOTTEET OP24X24P Tukijalka 24 x 24 x 1 tuumaa | AH2XQV 30PD57

BUYERS PRODUCTS OP24X24P tukijalka, 24 x 24 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2XQV Malli: OP24X24PRistiviite: 30PD57

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalka
Kahvan tyyppiKöyden tyyli
Pituus24 "
Tyynyn paksuus1"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)59.69
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSTAJAN TUOTTEET OP18X18P Tukijalka 18 x 18 x 1 | AF9PCD 30PD61 OP18X18P€197.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS OP24X24P tukijalka, 24 x 24 x 1 tuumaa
€288.38 / yksikkö