Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET B56734BLK Silmäpultti, 18,000 6 Lb työkuorma, teräs, kierteetön koko | CG426MDB 46VXNUMX

BUYERS PRODUCTS B56734BLK Silmäpultti, 18,000 XNUMX Lb työkuorma, teräs, kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MDB Malli: B56734BLKRistiviite: 426V46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.2 9 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.5 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 1 / 2 "
Varren pituus3 1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen kokokierteetön
Työkuorman raja18,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6315
AlkuperämaaIntia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56734BLK Silmäpultti, 18,000 XNUMX Lb työkuorma, teräs, kierrekoko
€67.78 / yksikkö