Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET B56730 Silmäpultti, 8,000 Lb: n työkuorma, teräs, 1-8 kierre | CG6MDA 426V47

BUYERS PRODUCTS B56730 Silmukkapultti, 8,000 1 Lb työkuorma, teräs, 8-XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MDA Malli: B56730Ristiviite: 426V47

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.1 13 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 9 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.0 "
Varren pituus2 1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja8,000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0508
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56730 Silmukkapultti, 8,000 1 Lb työkuorma, teräs, 8-XNUMX kierrekoko
€36.15 / yksikkö