ARLINGTON INDUSTRIES 723B paljaslangainen maadoituskiinnike, 8.18 x 8.375 tuuman koko, messinki

Tuote: BK3CCP Malli: 723B
€94.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
VäriMessinki
Korkeus8.18 "
Putken koko4-1 / 2 "- 6"
Kaupan koko4-1 / 2 "- 6" putki
Leveys8.38 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliPutken kokoKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES 719DB paljaslangainen maadoituskiinnike, avoimella korvakkeella, koko 1.125 x 2.588 tuumaa, 10 pk, pronssi | BK3CCA 719DBPronssi1.125 "Pronssi, teräs3/8 "- 1"-2.588 "€31.31
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 717DB paljaslangainen maadoituskiinnike, avoimella korvakkeella, koko 1.5 x 2.23 tuumaa, 25 pk, pronssi | BK3CCF 717DBPronssi1.5 "Pronssi, teräs3/8 "- 1"-2.23 "€7.08
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 718DB paljaslangainen maadoituskiinnike, suljetulla korvakkeella, koko 1.5 x 2.35 tuumaa, 10 pk, pronssi | BK3CCH 718DBPronssi1.5 "Pronssi, teräs3/8 "- 1"-2.35 "€19.36
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 720B paljaslangainen maadoituskiinnike, 1.86 x 2.275 tuuman koko, 25 Pk, messinki | BK3CCJ 720BMessinki1.86 "-1/2 "- 1"1/2 "- 1"2.275 "€6.36
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 720DB paljaslangainen maadoituskiinnike, 2.7 x 2.28 tuuman koko, 25 Pk, pronssi | BK3CCK 720DBPronssi2.7 "Pronssi1/2 "- 1"1/2 "- 1"2.28 "€10.27
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 720Z paljaslankainen maadoituskiinnike, 1.575 x 2.248 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3CCL 720ZHopea1.575 "sinkki1/2 "- 1"1/2 "- 1"2.248 "€2.63
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 720BBS paljaslankainen maadoituskiinnike, 2.7 x 2.28 tuuman koko, 25 Pk, messinki | BK3CCM 720 XNUMX BBSMessinki2.7 "Messinki1/2 "- 1"1/2 "- 1"2.28 "€8.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 723B paljaslangainen maadoituskiinnike, 8.18 x 8.375 tuuman koko, messinki
€94.54 / yksikkö