Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET B56727 Silmäpultti, 4,000 Lb: n työkuorma, teräs, 5/8-11 Kierre | CG6MCX 426V42

BUYERS PRODUCTS B56727 Silmukkapultti, 4,000 5 Lb työkuorma, teräs, 8/11-XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MCX Malli: B56727Ristiviite: 426V42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus0.63 "
Varren pituus1 3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja4,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3218
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56727 Silmukkapultti, 4,000 5 Lb työkuorma, teräs, 8/11-XNUMX kierrekoko
€15.44 / yksikkö