BELL & GOSSETT 1AS-2.5 Inline Ilmanerotin Valurauta 2-1 / 2 Tuumaa | AE8PFM 6ETT8

BELL & GOSSETT 1AS-2.5 Inline ilmanerotin, valurauta 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PFM Malli: 1AS-2.5Ristiviite: 6ETT8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmanerotin
Korkeus10.125 "
Tuloaukko2-1 / 2 "NPT
Max. Virtaus75 gpm
Maks. Flow GPM75
Maks. Lämpötila300 F
Max. Työpaine175 PSI
pistorasia2-1 / 2 "NPT
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0055
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421398040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-2.5 Inline ilmanerotin, valurauta 2-1/2 tuumaa
€223.23 / yksikkö