OSTAJAN TUOTTEET 5233000 Kuorma-auton portaat 20 W x 32 1/2 H tuumaa | AA8LBZ 19A785

BUYERS PRODUCTS 5233000 Kuorma-auton portaat 20 L x 32 1/2 K tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LBZ Malli: 5233000Ristiviite: 19A785

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävät kuorma-auton askelmat
VäriMusta
MateriaaliMusta jauhemaalattu teräs
Tyyppi3 rengasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.825
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OSTAJAT TUOTTEET RS1 Truck Steps 17 3/8 L x 15 K Tuuma | AA8LCA 19A786 RS11 rengasta€142.45
OSTAJAT TUOTTEET RS2-kuorma-autoportaat 17 3/8 W x 30 1/4 H tuumaa | AA8LCB 19A787 RS22 rengasta€210.85
OSTAJAT TUOTTEET RS3 Truck Steps 17 3/8 L x 35 K Tuuma | AA8LCC 19A788 RS33 rengasta€200.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5233000 Kuorma-auton portaat 20 L x 32 1/2 K tuumaa
€204.92 / yksikkö