OSTAJAT TUOTTEET 3YCA9 4-pulttikiinnitteinen vetoaisa Heavy Duty | AD3CYR

BUYERS PRODUCTS 3YCA9 4-pulttinen vetoaisa Raskaaseen käyttöön

Varastossa
Tuote: AD3CYR Malli: 3YCA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Kapasiteetti GVW15000 MVL, 60000 MGTW
Koko3 "ID-silmä ja 1.62-osainen vetoaisa
Tyyppi (luokka)Raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppi (luokka)Hinta
OSTAJAT TUOTTEET 3VUJ4 Vetoaisa kanavalla | AD2XET 3VUJ43 tunnus, 3 1/2 "leveä X 7" pitkä X kokonaisuudessaanKanavan kanssa€119.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3YCA9 4-pulttinen vetoaisa Raskaaseen käyttöön
€170.74 / yksikkö