COXREELS DM -sarjan käsikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
laakerit: EPDM-laakerit , Väri: sininen , Rakennus: Teräs , Aseman tyyppi: Käsiveivi , Suorittaa loppuun: CPC (TM) -jauhemaali , Korkeus: 40 " , Letkun tunnus: N , Materiaali: Teräs , Max. Paine: 4000 psi , Kokonaiskorkeus: 36.25 " , Kokonaispituus: 21 " , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMallikokonaisleveysPohjan kokoLetku päättyyKelan sisääntuloLeveysLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
117-3-200-DM
19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "€684.15
A
117-4-225-DM
23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "€747.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?