OSTAJAT TUOTTEET 3VUJ4 Vetoaisa kanavalla | AD2XET

BUYERS PRODUCTS 3VUJ4 Vetopalkki kanavalla

Varastossa
Tuote: AD2XET Malli: 3VUJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtopalkki
Kapasiteetti GVW12000 paunaa
Pituus7"
Koko3 tunnus, 3 1/2 "leveä X 7" pitkä X kokonaisuudessaan
Tyyppi (luokka)Kanavan kanssa
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0605
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudota (2)
    • Rise (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppi (luokka)Hinta
OSTAJAT TUOTTEET 3YCA9 4-pulttikiinnitteinen vetoaisa Heavy Duty | AD3CYR 3YCA93 "ID-silmä ja 1.62-osainen vetoaisaRaskas€170.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VUJ4 Vetopalkki kanavalla
€119.35 / yksikkö