OSTAJATUOTTEET 1701001 Kiinnikkeet 48 tuuman kuorma-autoihin | AF2DFY 6RHU2

BUYERS PRODUCTS 1701001 Asennuskannattimet 48 tuuman kuorma-auton laatikoille

Varastossa
Tuote: AF2DFY Malli: 1701001Ristiviite: 6RHU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustelineet, alusta
VäriMusta
Korkeus15 "
Pituus14 "
Materiaali2 "C-kanava A-36 teräs
TyyppiKuorma-autoihin
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1115
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
OSTAJAN TUOTTEET 1701030 18 x 18 tuuman kuorma-autokotelon kiinnikkeet AF2DFZ 6RHU3 1701030Hopea18Hitsatut kiinnikkeet18 "Alumiini18 "€188.34
OSTAJAN TUOTTEET 1701040 24 x 24 tuuman kuorma-autokotelon kiinnikkeet | AF2DGA 6RHU4 1701040Hopea24Hitsatut kiinnikkeet24 "Alumiini24 "€236.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1701001 Asennuskannattimet 48 tuuman kuorma-auton laatikoille
€189.91 / yksikkö