Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET 1701030 18 x 18 tuuman kuorma-autokotelon kiinnikkeet AF2DFZ 6RHU3

BUYERS PRODUCTS 1701030 Asennuskannattimet kuorma-auton laatikkoon 18 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2DFZ Malli: 1701030Ristiviite: 6RHU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut kiinnikkeet
VäriHopea
Korkeus18
Pituus18 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiKuorma-autoihin
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
OSTAJATUOTTEET 1701001 Kiinnikkeet 48 tuuman kuorma-autoihin | AF2DFY 6RHU2 1701001Musta15 "Asennustelineet, alusta14 "2 "C-kanava A-36 teräs40 "€189.91
OSTAJAN TUOTTEET 1701040 24 x 24 tuuman kuorma-autokotelon kiinnikkeet | AF2DGA 6RHU4 1701040Hopea24Hitsatut kiinnikkeet24 "Alumiini24 "€236.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1701030 Asennuskannattimet kuorma-auton laatikkoon 18 x 18 tuumaa
€188.34 / yksikkö