OSTAJAN TUOTTEET 1701040 24 x 24 tuuman kuorma-autokotelon kiinnikkeet | AF2DGA 6RHU4

BUYERS PRODUCTS 1701040 Asennuskannattimet kuorma-auton laatikkoon 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2DGA Malli: 1701040Ristiviite: 6RHU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut kiinnikkeet
VäriHopea
Korkeus24
Pituus24 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiKuorma-autoihin
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
OSTAJATUOTTEET 1701001 Kiinnikkeet 48 tuuman kuorma-autoihin | AF2DFY 6RHU2 1701001Musta15 "Asennustelineet, alusta14 "2 "C-kanava A-36 teräs40 "€189.91
OSTAJAN TUOTTEET 1701030 18 x 18 tuuman kuorma-autokotelon kiinnikkeet AF2DFZ 6RHU3 1701030Hopea18Hitsatut kiinnikkeet18 "Alumiini18 "€188.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1701040 Asennuskannattimet kuorma-auton laatikkoon 24 x 24 tuumaa
€236.32 / yksikkö