Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR2/TCP1.25-R pinta-asennussulake, 250 VAC, 1.25 A

Varastossa
Tuote: BD3DQC Malli: TR2/TCP1.25-R

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Nykyinen arvostelu1.25A
Sulakkeen koko / ryhmäTCP
Korkeus2.77mm
Keskeytysluokitus50 A 250 V: n jännitteellä
Pituus10.29mm
Valmistaja SarjaTCP
PakkausLeikkaa teippi
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
vastus90 milli-ohmia
Jännite (AC)250 VAC
Leveys2.77mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TCP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräPituusPakkausvastusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN TR2/TCP2-R Pinta-asennussulake, 2A, 250VAC, 2500 pakkaus | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2APinta-asennussulake10.29mmLeikkaa teippi, hiirikela, kela75 XNUMX MOhms250 VAC€1.05
BUSSMANN TR2/TCP500-R Pinta-asennussulake, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2 / TCP500-R-500mASulakkeet10.29mmLeikkaa teippi530 XNUMX MOhms250 VAC€1.05
BUSSMANN TCP80A Erikoissulake, 80A, 660VAC - 690VAC | BD2NYA TCP80APyöröterän sulakkeet80ASulakkeet58mm--660 VAC - 690 VAC€75.81
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TCP100A sulake, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100APyöreä runko100ASulake58mm--660-690 VAC€75.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR2/TCP1.25-R pinta-asennussulake, 250 VAC, 1.25 A
€1.05 / yksikkö