Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCP80A Erikoissulake, 80A, 660VAC - 690VAC | BD2NYA

BUSSMANN TCP80A erikoissulake, 80 A, 660 VAC - 690 VAC

Varastossa
Tuote: BD2NYA Malli: TCP80A
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
€75.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliPyöröterän sulakkeet
Nykyinen arvostelu80A
Halkaisija26mm
Sulakkeen koko / ryhmäTCP
Pituus58mm
Valmistaja SarjaTCP
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiPultti
Jännite (AC)660 VAC - 690 VAC
Jännite (DC)350VDC

Lähetyksen tiedot:

Laivan pituus (cm)147.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräPituusPakkausvastusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN TR2/TCP2-R Pinta-asennussulake, 2A, 250VAC, 2500 pakkaus | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2APinta-asennussulake10.29mmLeikkaa teippi, hiirikela, kela75 XNUMX MOhms250 VAC€1.05
BUSSMANN TR2/TCP500-R Pinta-asennussulake, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2 / TCP500-R-500mASulakkeet10.29mmLeikkaa teippi530 XNUMX MOhms250 VAC€1.05
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R Pinta-asennussulake, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25APinta-asennussulake10.29mmLeikkaa teippi90 milli-ohmia250 VAC€1.05
BUSSMANN TCP100A sulake, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100APyöreä runko100ASulake58mm--660-690 VAC€75.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCP80A erikoissulake, 80 A, 660 VAC - 690 VAC
€75.81 / yksikkö