Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA8FR6 Hydrauliletkuliitin | AD9YRR 4VUF8

EATON 1AA8FR6 Hydrauliletkuliitin

Varastossa
Tuote: AD9YRR Malli: 1AA8FR6Ristiviite: 4VUF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-8
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 8 "
Pituus2.32 "
O-renkaan lanka (tuumaa)13 / 16-16
TyyppiPuristus, naaras ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliLetkuSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta
EATON 1AA10FR10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBW 10C375 1AA10FR1010Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs5 / 8 "-2.76 "-€54.21
EATON 1AA4FR4 Hydrauliletkuliitin | AD9YRK 4VUF2 1AA4FR4-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-1.95 "-€28.26
EATON 1AA6FR4 Hydrauliletkuliitin | AD9YRM 4VUF4 1AA6FR4-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2.04 "-€29.35
EATON 1AA6FR6 Hydrauliletkuliitin | AD9YRN 4VUF5 1AA6FR6-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.23 "-€31.43
EATON 1AA6FR8 Hydrauliletkuliitin | AD9YRP 4VUF6 1AA6FR8-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.51 "-€44.65
EATON 1AA8FR8 Hydrauliletkuliitin | AD9YRT 4VUF9 1AA8FR8-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.67 "-€33.89
EATON 1AA10FR8 Hydrauliletkuliitin | AD9YRV 4VUG2 1AA10FR8-10ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.64 "-€61.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA8FR6 Hydrauliletkuliitin
€31.99 / yksikkö