Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPS-60 tietoliikennesulake 60a Tps 170vdc | AD7AKU 4CZ44

BUSSMANN TPS-60 Telecom-suojasulake 60a Tps 170vdc

Varastossa
Tuote: AD7AKU Malli: TPS-60Ristiviite: 4CZ44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.77 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
VärikoodiEi värikoodia
Halkaisija0.56 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz TGS
Sulakevahvistimet60
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 170 VDC
Pituus0.88 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot170 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)1.42
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliHalkaisijaToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetIlmaisee / ei osoitaPituusHinta
BUSSMANN TPL-CR Telesuojausvaroke 400a Tpl 170vdc | AD7AKE 4CZ01 TPL-CRKeraaminenPultti kiinni1.5 "Ferraz TGL400Ilmaisee3.5 "€294.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPS-60 Telecom-suojasulake 60a Tps 170vdc
€31.77 / yksikkö