Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPL-CR Telesuojausvaroke 400a Tpl 170vdc | AD7AKE 4CZ01

BUSSMANN TPL-CR Telecom-suojasulake 400a Tpl 170vdc

Varastossa
Tuote: AD7AKE Malli: TPL-CRRistiviite: 4CZ01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
VärikoodiEi värikoodia
Halkaisija1.5 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz TGL
Sulakevahvistimet400
Sulakepidikkeen koodiBussmann TPSFH-LC
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100 kA 170 VDC
Pituus3.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot170 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliHalkaisijaToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetIlmaisee / ei osoitaPituusHinta
BUSSMANN TPS-60 tietoliikennesulake 60a Tps 170vdc | AD7AKU 4CZ44 TPS-60melamiiniLieriömäinen0.56 "Ferraz TGS60Ei-indikoiva0.88 "€65.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPL-CR Telecom-suojasulake 400a Tpl 170vdc
€277.24 / yksikkö