Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPJ-60 Telecom-virtasulake, 60A, 170VAC | BD3CEE

BUSSMANN TPJ-60 Telecom-virtasulake, 60A, 170VAC

Varastossa
Tuote: BD3CEE Malli: TPJ-60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
AC-jänniteluokitus170 VAC
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu60A
Tasajänniteluokitus170 VDC
Halkaisija27mm
Sulakkeen koko / ryhmäTelevoima
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus60.3mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiTeleviestinnän sulake
Jännite (AC)170 VAC
Jännite (DC)170VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TPJ-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN TPJ-150 Telecom-virtasulake, 150A, 170VAC | BC7YFW TPJ-150Kasetti150ATelecom Protection Sulake€257.15
BUSSMANN TPJ-70 Telecom-virtasulake, 70A, 170VAC | BC8GFR TPJ-70Kasetti70ATelecom Protection Sulake€257.15
BUSSMANN TPJ-90 Erikoissulake, 90A, 170VAC | BC8XVH TPJ-90Kasetin sulakkeet90ASulake€257.15
BUSSMANN TPJ-125 Telecom-virtasulake, 125A, 170VAC | BC8ZQW TPJ-125Kasetti125ATelecom Protection Sulake€257.15
BUSSMANN TPJ-80 Telecom-virtasulake, 80A, 170VAC | BC9NFT TPJ-80Kasetti80ATelecom Protection Sulake€257.15
BUSSMANN TPJ-100 Telecom-virtasulake, 100A, 170VAC | BD2ZLK TPJ-100Kasetti100ATelecom Protection Sulake€257.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPJ-60 Telecom-virtasulake, 60A, 170VAC
€257.15 / yksikkö