Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX SMP-C91-010 Leikkaamattomat käsineet Näkyvyys keltainen L Pr | AG2NPJ 31TU61

MECHANIX SMP-C91-010 Leikkauksenkestävät Käsineet Hyvä näkyvyys Keltainen L Pr

Varastossa
Tuote: AG2NPJ Malli: SMP-C91-010Ristiviite: 31TU61

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.36 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 1500
ANSI Punktio NewtonitSuurempi kuin 60
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
TaustamateriaaliTrekDry (R) / TPR
VäriHi-Vis keltainen
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliSynteettinen nahka, Armortex (R)
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTPR
Pituus10 "
Liner-materiaaliPanssariTex (R)
PalmumateriaaliSynteettinen nahka, Armortex (R)
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliNylon
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan
PainoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX SMP-C91-008 Viiltosuojakäsineet Näkyvyys Keltainen S Pr | AG2NPG 31TU59 SMP-C91-008S€78.36
MECHANIX SMP-C91-009 Viiltosuojakäsineet Näkyvyys Keltainen M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M€78.36
MECHANIX SMP-C91-011 Leikkauksenkestävät Käsineet Hi-visibility Keltainen Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL€78.36
MECHANIX SMP-C91-012 Leikkauksenkestävät Käsineet Hi-visibility Keltainen 2xl Pr | AG2NPL 31TU63 SMP-C91-0122XL€78.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX SMP-C91-010 Leikkauksenkestävät Käsineet Hyvä näkyvyys Keltainen L Pr
€78.36 / yksikkö