Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPA-B-20 palava sulake, 20 A, 65 V DC | AD7ADH 4CX91

BUSSMANN TPA-B-20 palava sulake, 20 A, 65 V DC

Varastossa
Tuote: AD7ADH Malli: TPA-B-20Ristiviite: 4CX91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
VärikoodiEi värikoodia
Halkaisija7 / 16 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet20
Sulakepidikkeen koodiBussmann 5TPH
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus20 kA 65 VDC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot65 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
BUSSMANN TPA-B-25 palava sulake, 25 A, 65 V DC | BC8CDT TPA-B-25Kasetin sulakkeet25A14.61mm38.1mm€39.71
BUSSMANN TPA-B-30 palava sulake, 30 A, 65 V DC | BD2FWQ TPA-B-30Kasetti30A14.61mm38.1mm€38.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPA-B-20 palava sulake, 20 A, 65 V DC
€57.49 / yksikkö