Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCFH60NW Teollisuus- ja sähkösulake, luokan CF sulake, 600VAC/125VDC, kasettisulake | BC9PXX

BUSSMANN TCFH60NW teollisuus- ja sähkösulake, luokan CF sulake, 600 VAC/125 VDC, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC9PXX Malli: TCFH60NW

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Tasajänniteluokitus125 VDC
Maks. Käyttölämpötila75 astetta C
Valmistaja SarjaTCF_RNW
Min. Käyttölämpötila-20 astetta C
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKasetti
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TCF_RNW-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyylieräHinta
BUSSMANN TCFH100NW Teollisuus- ja sähkösulake | BD3CUE TCFH100NWKasetin sulakkeetElektroninen sulake€32.36
BUSSMANN TCFH30NW teollisuusvirtasulake, 600 VAC | BD3FQF TCFH30NWKasettiTeollisuuden sulake€19.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCFH60NW teollisuus- ja sähkösulake, luokan CF sulake, 600 VAC/125 VDC, patruunasulake
€27.62 / yksikkö