Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-8GX1.5D kierresisäke, 8-32 kierrekoko, 0.246 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE6RLE 5UTZ0

POWERCOIL 3532-8GX1.5D kierresisäke, kierrekoko 8-32, pituus 0.246 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6RLE Malli: 3532-8GX1.5DRistiviite: 5UTZ0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko11 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.220 "
Pituus0.246 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko8-32
Napauta Koot8-32
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-8GX1.5D kierresisäke, kierrekoko 8-32, pituus 0.246 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€6.35 /pakkaus