Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCF80 Sulake 80a, luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8

BUSSMANN TCF80 sulake 80a luokka J Tcf 600vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AB8WUW Malli: TCF80Ristiviite: 2AAN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliLiitä
luokkaJ
Syvyys1.25 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiDual
Sulakevahvistimet80
Sulakepidikkeen koodi2AAP1
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä
Pituus3"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiRungon materiaaliVartalo tyyliKeskeytysluokitusPituusLeveysluokkaNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN TCF10 Sulake 10a, luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF6 -sulake 6a luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF60 sulake 60a luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.125 "1"J-€139.36
BUSSMANN TCF70 Sulake 70a Luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä3"1"J-€382.40
BUSSMANN TCF90 Sulake 90a, luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä3"1"J-€479.90
BUSSMANN TCF100 sulake 100a luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä3"1"J-€490.51
BUSSMANN TCF15 Sulake 15a, luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGP 2ABZ7 TCF152AAP2MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä1.875 "3 / 4 "J-€81.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCF80 sulake 80a luokka J Tcf 600vac/300vdc
€465.86 / yksikkö