Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCF40 Sulake, 40 A, Dual CF, 600 V | AB8XHL 2ACA4

BUSSMANN TCF40 sulake, 40 A, kaksois-CF, 600 V

Varastossa
Tuote: AB8XHL Malli: TCF40Ristiviite: 2ACA4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliLasilla täytetty PES
Vartalo tyyliLiitä
luokkaLuokka CF
VäriMusta
Yhteyden tyyppiTerän pää
Nykyinen arvostelu40A
Tasajänniteluokitus300V
Syvyys1 1 / 8 "
Halkaisija1 1 / 8 "
EAN5027590116992
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleTCFH
Sulakevahvistimet40
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodi2AAP3
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 1 / 8 "
AsennusmenetelmäRunko 35mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Vasteaika10 sek. 500 %
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuIlmaisee
Jännitearvot600VAC / 300VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.41
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann TCF40 -sulake on ihanteellinen kestämään tilapäisiä sysäysvirtoja ilman välitöntä laukaisua, mikä estää aiheettomia katkeamisia moottorin ja laitteiden käynnistyksen aikana. Tämä aikaviiveinen UL-luokan CF-sulake, joka tunnetaan myös nimellä hitaasti palava luokan CF-sulake, laukaisee avoimet virtapiirit, kun se altistuu pitkäaikaiselle kuormitukselle tai oikosulkulle, mikä varmistaa tehokkaan irtikytkennän jatkuvan suojan takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on muovirunko, joka tarjoaa korkean eristyksen ja mekaanisen lujuuden luotettavaan käyttöön.
  • Tämä kaksielementtinen sulake mahdollistaa plug-in-asennuksen, mikä varmistaa turvallisen ja suoraviivaisen sulakkeen sijoituksen.
  • Sen keskeytysvirran nimellisarvot ovat 100 kA 300 VDC:llä ja 300 kA 600 VAC:lla, mikä tarjoaa kattavan piirisuojauksen.
  • Tällä sulakkeella on ilmaisinominaisuudet, jotka tarjoavat reaaliaikaista visuaalista palautetta sulakkeen toimintatilasta.
  • Se sisältää viivenopeuden, joka tarjoaa hallitun vasteen ja suojauksen tietyissä toimintaskenaarioissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann TCFH100N sulakelohko: Tätä sormiturvallista sulakelohkoa käytetään 600 VAC UL Class J -sulakkeiden kanssa. Se voidaan napsauttaa helposti 35 mm DIN-kiskoon, ja siinä voi lisäksi olla pultinreiät paneelin kiinnitystä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä työkalua käytetään sulakkeen testaamiseen?

V. Vaikka lasisulakkeen elementin silmämääräinen tarkastaminen palamisen merkkien varalta on yksinkertaista, useimmissa sulakkeissa on läpinäkymätön runko, joka peittää elementin. Yleismittari tarvitaan sen määrittämiseksi, onko sulake palanut. Oikein asetettuna yleismittari voi mitata sulakeelementin vastuksen.

K. Miten sulake eroaa katkaisijasta?

A. Sulakkeet ja katkaisijat palvelevat molemmat sähkövirran katkaisemista, mutta niissä on kuitenkin erillisiä mekanismeja. Sulake koostuu metallielementistä, joka sulaa liiallisesta kuumuudesta. Käänteisesti katkaisija käyttää kytkinmekanismia, joka laukeaa havaitessaan sähköisen ylikuormituksen.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon tämän Bussmann TCF40 -sulakkeen asennuksessa?

A. Varmista, että kiristysmomentti on oikea, kun teet liitäntöjä, jotta vältät löystymisen tai ylikuumenemisen. Arvioi ympäristön lämpötila, tärinätaso ja kosteusalttius, jotka voivat vaikuttaa sulakelohkon toimintatehokkuuteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiRungon materiaaliVartalo tyyliKeskeytysluokitusPituusLeveysluokkaNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN TCF10 Sulake 10a, luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF6 -sulake 6a luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF60 sulake 60a luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.125 "1"J-€139.36
BUSSMANN TCF70 Sulake 70a Luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä3"1"J-€382.40
BUSSMANN TCF80 Sulake 80a, luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä3"1"J-€465.86
BUSSMANN TCF90 Sulake 90a, luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä3"1"J-€479.90
BUSSMANN TCF100 sulake 100a luokka J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1MuoviLiitä300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä3"1"J-€490.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCF40 sulake, 40 A, kaksois-CF, 600 V
€139.36 / yksikkö