Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB345-02SP Barrier Terminal Block, 600V, 45A, 2-asento

Varastossa
Tuote: BC9GWR Malli: TB345-02SP

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€4.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu45A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.81 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus2.13 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB345
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä2 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.56in
PlatingTina
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys1.33 "
Wire Gauge22 AWG - 8 AWG
Lankamittari Max8AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0522

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB345-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB345-03 Suojaliitin, 600V, 45A, 3-asento | BC7TZZ TB345-032.69 "€4.87
BUSSMANN TB345-04SP Esteliitin, 600V, 45A, 4-asento | BD2HLW TB345-04SP3.25 "€8.30
BUSSMANN TB345-17SP Barrier Terminal Block, 600V, 45A, 17 Asento | BD2NDF TB345-17SP10.56 "€33.01
BUSSMANN TB345-15ST Barrier Terminal Block, 600V, 45A, 15 Asento | BD2ZZT TB345-15ST9.43 "€28.75
BUSSMANN TB345-09 Suojaliitin, 600V, 45A, 9-asento | BD6BRA TB345-096.06 "€14.62
BUSSMANN TB345-09SP Esteliitin, 600V, 45A, 9-asento | BD6CGL TB345-09SP6.06 "€18.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB345-02SP Barrier Terminal Block, 600V, 45A, 2-asento
€4.14 / yksikkö