Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB100-03B Barrier-liitinlohko, 300V, 30A, 3-asento

Varastossa
Tuote: BD2FFG Malli: TB100-03B
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
€2.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.41 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus1.78 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB100
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä3 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.375in
PlatingTina
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite300V
Leveys0.88 "
Wire Gauge22 AWG - 14 AWG
Lankamittari Max14AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB100-02SPL1 Esteliitin, 300V, 30A, 2-asento | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "€2.29
BUSSMANN TB100-05ST Esteliitin, 300V, 30A, 5-asento | BD2FYV TB100-05ST2.53 "€5.04
BUSSMANN TB100-0800 Suojaliitin, 300V, 30A, 8-asento | BD3NRB TB100-08003.66 "€4.70
BUSSMANN TB100-05B Suojaliitin, 300V, 30A, 5-asento | BD4UTL TB100-05B2.53 "€4.05
BUSSMANN TB100-23 Barrier Terminal Block, 300V, 30A, 23 Asento | BD6AHT TB100-239.28 "€13.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB100-03B Barrier-liitinlohko, 300V, 30A, 3-asento
€2.44 / yksikkö