BUSSMANN TB100-05ST Barrier-liitinlohko, 300V, 30A, 5-asento

Varastossa
Tuote: BD2FYV Malli: TB100-05ST

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.41 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus2.53 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB100
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä5 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.375in
PlatingTina
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite300V
Leveys0.88 "
Wire Gauge22 AWG - 14 AWG
Lankamittari Max14AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB100-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB100-02SPL1 Esteliitin, 300V, 30A, 2-asento | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "€2.29
BUSSMANN TB100-03B Suojaliitin, 300V, 30A, 3-asento | BD2FFG TB100-03B1.78 "€2.44
BUSSMANN TB100-0800 Suojaliitin, 300V, 30A, 8-asento | BD3NRB TB100-08003.66 "€4.70
BUSSMANN TB100-05B Suojaliitin, 300V, 30A, 5-asento | BD4UTL TB100-05B2.53 "€4.05
BUSSMANN TB100-23 Barrier Terminal Block, 300V, 30A, 23 Asento | BD6AHT TB100-239.28 "€13.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB100-05ST Barrier-liitinlohko, 300V, 30A, 5-asento
€5.04 / yksikkö