BUSSMANN TB100-sarjan sulakelohkot


Suodattaa
Yhteystiedot: Messinki , Nykyinen arvostelu: 30A , Syttyvää: UL 94 V-0 , Korkeus: 0.41 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen (TP) , Mfr. Sarja: TB100 , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.375in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 300V , Leveys: 0.88 " , langan mittari: 22 AWG - 14 AWG , Johdin maksimimitta: 14AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
TB100-02SPL1
1.4 "€2.29
B
TB100-03B
1.78 "€2.44
B
TB100-05ST
2.53 "€5.04
B
TB100-05B
2.53 "€4.05
C
TB100-0800
3.66 "€4.70
B
TB100-23
9.28 "€13.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?