Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T60030-3CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58

BUSSMANN T60030-3CR sulakelohko 30 A 600vac

Varastossa
Tuote: AA9ECH Malli: T60030-3CRRistiviite: 1CP58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1/2 - 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
TasajänniteluokitusEi sovellettavissa
Syvyys1.44 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.9 / 16 "
Sulakepidikkeen koodiBF
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus1.44 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.19 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä3
Leveys3.75 "
Langan koko14 - 2 Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetVahvistimet ACSyvyysLeveysSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusKorkeusHinta
BUSSMANN T60060-3CR sulakelohko 60a 600v | AA9KXU 1DT33 T60060-3CR60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "€101.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T60030-3CR sulakelohko 30 A 600vac
€99.79 / yksikkö