Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T60060-3CR sulakelohko 60a 600v | AA9KXU 1DT33

BUSSMANN T60060-3CR sulakelohko 60a 600v

Varastossa
Tuote: AA9KXU Malli: T60060-3CRRistiviite: 1DT33

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€101.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 60
Vahvistimet AC60
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
TasajänniteluokitusEi sovellettavissa
Syvyys1.75 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.13 / 16 "
Sulakepidikkeen koodiBM
Sulakkeen pituus1 9 / 16 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus1.75 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.94 "
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite600
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä3
Leveys4.86 "
Langan koko14 - 2 Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetVahvistimet ACSyvyysLeveysSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusKorkeusHinta
BUSSMANN T60030-3CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58 T60030-3CR30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "€99.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T60060-3CR sulakelohko 60a 600v
€101.30 / yksikkö