Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T30200-3C sulakelohko, luokka T 200a 300v | AB9ZEQ 2GWC5

BUSSMANN T30200-3C Sulakelohkoluokka T 200a 300v

Varastossa
Tuote: AB9ZEQ Malli: T30200-3CRistiviite: 2GWC5
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
€1,922.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus300 VAC
Ampeerialue101 ja 200
Vahvistimet AC200
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
Tasajänniteluokitus160 VDC
Syvyys2.38 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.1-1 / 16 "
Sulakkeen pituus2.437 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus2.38 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus6"
Maks. Vahvistimet200
Maks. Jännite300
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä3
Leveys4.46 "
Langan koko6 - 250 kcmil Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1625
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulake Dia.AC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusHinta
BUSSMANN CHM3DIU -varokepidike 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "TeollinenJ2.91 "€221.54
BUSSMANN S-8301-3-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "€34.22
BUSSMANN G30060-3CR -varokelohko 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "TeollinenSC1.41 "€194.37
BUSSMANN T30060-3CR sulakelohko 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "TeollinenT1.63 "€80.55
BUSSMANN JP60030-3CR -varokelohko 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "TeollinenJ3.06 "€114.71
BUSSMANN 1976-3 Sulake 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-TeollinenT1.5 "€141.79
BUSSMANN BG3013SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 ja 15AG1 5 / 16 "TeollinenG1.22 "€90.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T30200-3C Sulakelohkoluokka T 200a 300v
€1,922.72 / yksikkö