Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BG3013SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92

BUSSMANN BG3013SQ Sulakelohko 15 A 600vac

Varastossa
Tuote: AA9PPR Malli: BG3013SQRistiviite: 1EK92
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
€90.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 15
Vahvistimet AC1 ja 15
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeRuuvi / lipsahdus
Tasajänniteluokitus170 VDC
Syvyys1.22 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.13 / 32 "
Sulakepidikkeen koodiAG
Sulakkeen pituus1 5 / 16 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaG
Korkeus1.22 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
Maks. Vahvistimet15
Maks. Jännite600
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä3
Leveys2.38 "
Langan koko10 - 14 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulake Dia.AC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusHinta
BUSSMANN CHM3DIU -varokepidike 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "TeollinenJ2.91 "€221.54
BUSSMANN S-8301-3-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "€34.22
BUSSMANN G30060-3CR -varokelohko 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "TeollinenSC1.41 "€194.37
BUSSMANN T30060-3CR sulakelohko 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "TeollinenT1.63 "€80.55
BUSSMANN JP60030-3CR -varokelohko 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "TeollinenJ3.06 "€114.71
BUSSMANN 1976-3 Sulake 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-TeollinenT1.5 "€141.79
BUSSMANN BG3023SQ Sulakelohko 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "TeollinenG1.22 "€68.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BG3013SQ Sulakelohko 15 A 600vac
€90.39 / yksikkö