Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T30060-3CR sulakelohko 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10

BUSSMANN T30060-3CR sulakelohko 60 A 300vac

Varastossa
Tuote: AA9MCW Malli: T30060-3CRRistiviite: 1DX10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus300 VAC
Ampeerialue31 ja 60
Vahvistimet AC60
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
Tasajänniteluokitus160 VDC
Syvyys1.63 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.9 / 16 "
Sulakepidikkeen koodiBA
Sulakkeen pituus7 / 8 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus1.63 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.75 "
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite300
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä3
Leveys3.44 "
Langan koko14 - 2 Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulake Dia.AC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusHinta
BUSSMANN CHM3DIU -varokepidike 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "TeollinenJ2.91 "€221.54
BUSSMANN S-8301-3-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "€34.22
BUSSMANN G30060-3CR -varokelohko 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "TeollinenSC1.41 "€194.37
BUSSMANN JP60030-3CR -varokelohko 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "TeollinenJ3.06 "€114.71
BUSSMANN 1976-3 Sulake 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-TeollinenT1.5 "€141.79
BUSSMANN BG3013SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 ja 15AG1 5 / 16 "TeollinenG1.22 "€90.39
BUSSMANN BG3023SQ Sulakelohko 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "TeollinenG1.22 "€68.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T30060-3CR sulakelohko 60 A 300vac
€80.55 / yksikkö