Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SS-5F-2A-AP PCB-asennussulake, Fast Blow, 2A, 250VAC, 1000 pakkaus

Varastossa
Tuote: BD3FMN Malli: SS-5F-2A-AP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilevyn kiinnityssulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu2A
Sulakkeen koko / ryhmäSubmini
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus4.3mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus50A
Pituus8.5 "
PakkausAmmuspaketti
TuotetyyppiPiirilevyn kiinnityssulake
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
TyyppiErikoissulakkeet
Jännite (AC)250 VAC
Leveys7.85mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SS-5F-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräPakkausvastusHinta
BUSSMANN SS-5F-2.5A-BK Lyijysulake, 2.5A, 250VAC | BC7TZX SS-5F-2.5A-BK2.5ASulakkeetPääosa46 XNUMX MOhms€1.81
BUSSMANN SS-5F-6.3A-BK Läpireiän lyijysulake, PCB-asennettava erikoissulake, nopea puhallus, 250VAC, 6.3A | BC7XFN SS-5F-6.3A-BK6.3AReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa14.5 milli-ohmia€1.76
BUSSMANN SS-5F-4A-AP PCB-asennussulake, Fast Blow, 4A, 250VAC, 1000 pakkaus | BC8HHE SS-5F-4A-AP4APiirilevyn kiinnityssulakeAmmuspaketti-€1.45
BUSSMANN SS-5F-4A-BK Läpireiän lyijysulake, PCB-asennettava erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC | BC8JNN SS-5F-4A-BK4AReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa22.25 milli-ohmia€1.81
BUSSMANN SS-5F-7A-AP Läpireiän lyijysulake, PCB-asennettava erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC | BC8LHV SS-5F-7A-AP7AReikäjohtimen sulakkeen kauttaAmmuspaketti-€1.45
BUSSMANN SS-5F-3.15A-AP Läpireikälyijysulake, PCB-kiinnitys erikoissulake, nopea puhallus, 250VAC, 3.15A | BC8QRU SS-5F-3.15A-AP3.15AReikäjohtimen sulakkeen kauttaAmmuspaketti-€1.45
BUSSMANN SS-5F-1.6A-BK PCB-asennussulake, Fast Blow, 1.6A, 250VAC, 200 kpl | BC8VJX SS-5F-1.6A-BK1.6APiirilevyn kiinnityssulakePääosa76 XNUMX MOhms€1.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SS-5F-2A-AP PCB-asennussulake, Fast Blow, 2A, 250VAC, 1000 pakkaus
€1.45 / yksikkö