Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SC-60 Sulake 60a Luokka G Sc 480vac / 300vdc | AA9HYZ 1DH46

BUSSMANN SC-60 sulake 60a luokka G Sc 480vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AA9HYZ Malli: SC-60Ristiviite: 1DH46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaG
Halkaisija7 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Sulakevahvistimet60
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 480 VAC: lla, 10 kA 300 VDC: llä
Pituus2.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot480VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVartalo tyyliluokkaJännitearvotNykyinen arvosteluElementtiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN SC-25 Sulake 25a Luokka G Sc 480vac / 300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25AikaviiveLieriömäinenG480VAC / 300VDC-Dual25100 kA 480 VAC: lla, 10 kA 300 VDC: llä€11.75
BUSSMANN SC-30 Sulake 30a Luokka G Sc 480vac / 300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30AikaviiveLieriömäinenG480VAC / 300VDC-Dual30100 kA 480 VAC: lla, 10 kA 300 VDC: llä€12.31
BUSSMANN SC-1 nopeatoiminen sulake, 1 A, 600 VAC/170 VDC, aikaviive | AA9EBN 1CP16 SC-1Nopea toimintaSylinterimäinenLuokka G600VAC / 170VDC1AYksi1100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€14.06
BUSSMANN SC-1-1/2 nopeatoiminen sulake, 600 VAC / 170 VDC, ei-ilmaisu | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2Nopea toimintaLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Yksi1.5100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€13.92
BUSSMANN SC-1/2 Nopeatoiminen sulake, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, Virranrajoitus | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Nopea toimintaLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Yksi1/2100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€13.92
BUSSMANN SC-10 Sulake 10a Luokka G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10AikaviiveLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Dual10100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€12.31
BUSSMANN SC-12 sulake 12a, luokka G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12AikaviiveLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Dual12100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SC-60 sulake 60a luokka G Sc 480vac/300vdc
€18.75 / yksikkö