Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SC-25 Sulake 25a Luokka G Sc 480vac / 300vdc | AA9AWZ 1BW84

BUSSMANN SC-25 sulake 25a luokka G Sc 480vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AA9AWZ Malli: SC-25Ristiviite: 1BW84

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaG
Halkaisija7 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Sulakevahvistimet25
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 480 VAC: lla, 10 kA 300 VDC: llä
Pituus1.625 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot480VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)4.11
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVartalo tyyliluokkaJännitearvotNykyinen arvosteluElementtiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN SC-30 Sulake 30a Luokka G Sc 480vac / 300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30AikaviiveLieriömäinenG480VAC / 300VDC-Dual30100 kA 480 VAC: lla, 10 kA 300 VDC: llä€12.31
BUSSMANN SC-1 nopeatoiminen sulake, 1 A, 600 VAC/170 VDC, aikaviive | AA9EBN 1CP16 SC-1Nopea toimintaSylinterimäinenLuokka G600VAC / 170VDC1AYksi1100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€14.06
BUSSMANN SC-1-1/2 nopeatoiminen sulake, 600 VAC / 170 VDC, ei-ilmaisu | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2Nopea toimintaLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Yksi1.5100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€13.92
BUSSMANN SC-1/2 Nopeatoiminen sulake, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, Virranrajoitus | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Nopea toimintaLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Yksi1/2100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€13.92
BUSSMANN SC-10 Sulake 10a Luokka G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10AikaviiveLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Dual10100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€12.31
BUSSMANN SC-12 sulake 12a, luokka G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12AikaviiveLieriömäinenG600VAC / 170VDC-Dual12100 kA 600 VAC: lla, 10 kA 170 VDC: llä€10.49
BUSSMANN SC-15 nopeatoiminen sulake, 15 A, 600 VAC/170 VDC, aikaviive | AA9EBU 1CP21 SC-15AikaviiveSylinterimäinenLuokka G600VAC / 170VDC15ADual15100 kA 600 V AC, 10 kA 170 V AC€11.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SC-25 sulake 25a luokka G Sc 480vac/300vdc
€11.75 / yksikkö