Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM60030-1PR Sulakelohko 30A 600V painolevy 1-napainen | AH9MXA 40LG71

BUSSMANN RM60030-1PR sulakelohko 30A 600V painelevy 1-napainen

Varastossa
Tuote: AH9MXA Malli: RM60030-1PRRistiviite: 40LG71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypePainelevy
Tasajänniteluokitus300 VDC
KäytettäväksiLPS, KTS-R, FRS
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaR
Korkeus2.3 "
Pituus7"
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Käyttövahvistimet0 - 30 A
TyyppiSulakelohko
Leveys1.2 "
Langan koko18-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi: Teollinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN S-8301-2-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€21.47
BUSSMANN BG3012SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Sulakelohko 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 ja 301.625 "TeollinenG1.22 "3"€43.97
BUSSMANN HM25100-2CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenH2.8 "6 4 / 5 "€135.33
BUSSMANN HM25200-2CR -varokelohko 110 - 200 A, 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenH3.8 "8"€432.10
BUSSMANN RM25100-2CR sulakelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenR2.8 "6 4 / 5 "€275.66
BUSSMANN RM25200-2CR sulakelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenR3.8 "8"€768.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM60030-1PR sulakelohko 30A 600V painelevy 1-napainen
€71.57 / yksikkö