VESTIL SBRL-25 levityspalkkirullan nostin, 2500 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7YJV Malli: SBRL-25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,742.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullanostin
LiitetyyppiKetjunostin
Takuukorkeus2 1 / 2 "
Vakion leveys2 1 / 2 "
Koko2,500 lbs.
Värisininen
Ohjausmanuaalinen
Runkovarren halkaisija.2 1 / 2 "
Korkeus17.81 "
Sisältää(2) 4 ft. Polyester Lift Slings, Lift Sling on mitoitettu 3,200 4 lbsille. Suora nostokapasiteetti, säädöt 24", 72" min. max XNUMX"
Pituus5"
Hihnan pituus4 ft.
Nostohihnan materiaaliPolyesteri
Nostohihna Suora nostokapasiteetti3200 lbs.
Kantavuus2500 paunaa.
MateriaaliTeräs
Max. Rullan pituus6 ft.
MittayksikötJOKA
Min. Rullan pituus2 ft.
Nostohihnan numerot2
Suositeltu nostomekanismitalja
Leveys88 "
Leveyden säädön lisäykset4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)45.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Rullan pituusTakuukorkeusRunkovarren halkaisija.LeveysKorkeusSisältääPituusNostohihna Suora nostokapasiteettiHinta
VESTIL SBRL-40 levityspalkki rullannostin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7YJW SBRL-406 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) 4 ft. Polyester Lift Slings, Lift Sling on mitoitettu 3,200 4 lbsille. Suora nostokapasiteetti, säädöt 24", 72" min. max XNUMX"5"3200 lbs.€2,121.78
Tarjouspyyntö
VESTIL SBRL-80 levityspalkki rullannostin, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7YJX SBRL-808 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) 4 ft. Polyester Lift Slings, Lift Sling on mitoitettu 4,000 4 lbsille. Suora nostokapasiteetti, säädöt 24", 96" min. max XNUMX"108 3 / 4 "4000 lbs.€2,942.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBRL-25 levityspalkkirullan nostin, 2500 Lb. Kapasiteetti
€1,742.43 / yksikkö