BUSSMANN PLU111-WH DIN-kiskon liitinlohko, johdin johtoon, 600V, 70A, 6 asentoa

Varastossa
Tuote: BD4UAJ Malli: PLU111-WH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
VäriValkoinen
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysmenetelmäRuuvi
Nykyinen arvostelu70A
Pituus47.49mm
Asemien lukumäärä6 Asema
PakkausPääosa
Piki15.88mm
TuotetyyppiDIN-kiskoliittimet
TyyppiJohto johtoon
Jännite600V
Jännitearvot600V
Leveys46.99mm
Wire Gauge18 AWG - 4 AWG
Lankamittari Max4AWG
Lankamittari Min18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen arvosteluPituusLeveysWire GaugeLankamittari MaxLankamittari MinAsennustyyliHinta
BUSSMANN NDN3-WH Din-kiskoliitin, pituus 42.41mm, 600V, 30A, valkoinen | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG - 10 AWG10AWG22AWGDIN-kiskokiinnike€6.70
BUSSMANN PDB220-3 -liitin, 175A | BC8DXQ ATE220-3-175A-----Ruuvi€69.20
BUSSMANN PDB371-3 -liitin, 310A | BC8FKK ATE371-3-310A-----Ruuvi€151.94
BUSSMANN HH-REC -liitin | BC8TMM HH-REC--------€8.97
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din-kiskoliitin, 15A, 600V, valkoinen | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG - 8 AWG8AWG22AWGDIN-kiskokiinnike€23.86
Tarjouspyyntö
BUSSMANN NFT3-A01 -liitin | BC9BMP NFT3-A01--------€7.96
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R riviliitin, 115A, termoplastinen | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Ruuvi€48.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PLU111-WH DIN-kiskon liitinlohko, johdin johtoon, 600V, 70A, 6 asentoa
€61.36 / yksikkö