Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 9933-05-BQ Kertakäyttöinen Suodatin, Nylon, 1/4 In putki - PK10 | AD7YQQ 4HEV4

PARKER 9933-05-BQ Kertakäyttöinen suodatin, nailon, 1/4 putkeen - PK10

Varastossa
Tuote: AD7YQQ Malli: 9933-05-BQRistiviite: 4HEV4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€404.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliNylon
Kulhon koko0.003 oz.
Tyhjennysportin koko1/4 "putki
SuodatinmassatMicrofibre
KoteloNylon
Max. Virtaus6.3 cfm
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila230-astetta F
Kokonaiskorkeus3.28 "
kokonaisleveys1"
Putken koko1/4 "putki
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker 9933-05-BQ Balston -suodatin on suunniteltu tarjoamaan korkean hyötysuhteen kaasu- ja nestesuodatus ilmalogiikkalaitteissa ja ympäristön näytteenottoyksiköissä
    • Siinä on mikrokuitusuodatinpatruuna, joka on kytketty pysyvästi suljettuun muovipidikkeeseen ja jonka maksimipaine on 125 psi
    • Se on nailonkotelo, joka on ihanteellinen kestämään korkeapaineisia olosuhteita ja ankaraa teollisuusympäristöä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 9933-05-BQ Kertakäyttöinen suodatin, nailon, 1/4 putkeen - PK10
€404.96 /pakkaus