Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDM-3 patruunasulake, hidas pala, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD3GLK Malli: MDM-3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.28 "
Sulakkeen koko / ryhmä7.14 x 31.75 mm
SulaketyyppiHidas isku
Pituus1.25 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan pituus (cm)80.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiAsennustyyliHinta
BUSSMANN MDM-40 patruunasulake, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 mm x 31.75 mmAikaviive / hidas puhallusPidike / pidike€7.90
BUSSMANN MDM-2/10 kasettisulake, hidas, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€9.72
BUSSMANN MDM-5 patruunasulake, hidas, 250 VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€14.20
BUSSMANN MDM-6/10 patruunasulake, 600mA, 250VAC | BD4XTZ MDM-6/10600mA7.14 mm x 31.75 mmAikaviive / hidas puhallusPidike / pidike€9.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDM-3 patruunasulake, hidas pala, 250 VAC
€7.90 / yksikkö