BUSSMANN MDM-6/10 patruunasulake, 600mA, 250VAC | BD4XTZ

BUSSMANN MDM-6/10 patruunasulake, 600mA, 250VAC

Varastossa
Tuote: BD4XTZ Malli: MDM-6/10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu600mA
Halkaisija0.28 "
Sulakkeen koko / ryhmä7.14 mm x 31.75 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Pituus1.25 "
Valmistaja SarjaMDM
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiAsennustyyliHinta
BUSSMANN MDM-40 patruunasulake, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 mm x 31.75 mmAikaviive / hidas puhallusPidike / pidike€7.90
BUSSMANN MDM-2/10 kasettisulake, hidas, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€9.72
BUSSMANN MDM-5 patruunasulake, hidas, 250 VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€14.20
BUSSMANN MDM-3 patruunasulake, hidas, 250 VAC | BD3GLK MDM-33A7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€7.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDM-6/10 patruunasulake, 600mA, 250VAC
€9.89 / yksikkö