Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-35SPI -sulake, osoittava, 600VAC-luokitus, pituus 2-6 / 16, halkaisija 1-1 / 16 | AB8XEK 2ABT9

BUSSMANN LPJ-35SPI sulake, ilmaisin, 600 VAC, 2-6/16" pituus, 1-1/16" halkaisija

Varastossa
Tuote: AB8XEK Malli: LPJ-35SPIRistiviite: 2ABT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaJ
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet35
Sulakepidikkeen koodiAA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä
Pituus2 6 / 16 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaVartalo tyyliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Sulake 1-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Sulake 1-6 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Sulake 1-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Sulake 2-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Sulake 2-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Sulake 2-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Sulake 3-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-35SPI sulake, ilmaisin, 600 VAC, 2-6/16" pituus, 1-1/16" halkaisija
€139.35 / yksikkö