Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KUXRL6 Barrier-liitinlohko, lyhyt lohko linkillä, 600V, 60A, 6-asento | BD3VPT

BUSSMANN KUXRL6 Barrier -liitinlohko, lyhyt lohko linkillä, 600V, 60A, 6-asento

Varastossa
Tuote: BD3VPT Malli: KUXRL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu60A
syttyväUL 94 V-1
Korkeus1.25 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus5"
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaKUX
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä6 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.62in
PlatingNikkeli
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys2"
Wire Gauge22 AWG - 6 AWG
Lankamittari Max6AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN KUX6-WMT Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 6-asento | BD3HLU KUX6-WMT5"€15.14
BUSSMANN KUX4-WMT Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 4-asento | BD3PUG KUX4-WMT3.75 "€9.93
BUSSMANN KUX6-WNUV Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 6-asento | BD4CKK KUX6-WNUV5"€13.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KUXRL6 Barrier -liitinlohko, lyhyt lohko linkillä, 600V, 60A, 6-asento
€21.61 / yksikkö